Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Industrierelais 4PDT Gabelkontakte 3A 110/120 VAC

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Industrierelais 4PDT Gabelkontakte 3A 110/120 VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113923

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854364754

Sonepar Artikelnummer

120772310

Hersteller Artikelnummer

113923

Hersteller Typ

MY4ZN-CR 110/120VAC (S)

Hersteller Artikel Nr.:

113923

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Breite:

21.5 mm

Höhe:

28 mm

Tiefe:

36 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.379 kg

Industrie Relais - Leistungsrelais, Zwillings-Crossbar-Kontakte - 4 Wechsler, 30VDC, 250VAC / 3A - Wechselstromspule - LED, RC-Schutz, Prüftaste:momentan, rastbar - Mech. Schaltstellungsanzeige - Beschriftungsschild - LR, VDE / IEC, UL, CSA, IMQ, SEV