Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Industrierelais 4PDT Gabelkontakte 3A 48V DC (A2 '+')

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Industrierelais 4PDT Gabelkontakte 3A 48V DC (A2 '+')

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 114006

  • Herkunftsland - JP

  • Zolltarifnummer - 85364900

  • Gewicht - 0.036 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854364587

Sonepar Artikelnummer

120772313

Hersteller Artikelnummer

114006

Hersteller Typ

MY4ZN-D2 48VDC (S)

Hersteller Artikel Nr.:

114006

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.036 kg

Industrie Relais - Leistungsrelais, Zwillings-Crossbar-Kontakte - 4 Wechsler, 30VDC, 250VAC / 3A - Spulenanschluss: ''+'' auf A2 / 14 - LED, Schutzdiode, - Mech. Schaltstellungsanzeige - Beschriftungsschild - LR, VDE / IEC, UL, CSA, IMQ, SEV