OMRON - Industrierelais - Halbleiterrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 375416
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 .. 24 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 35 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 35 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583409897
Sonepar Artikelnummer
120415000
Hersteller Artikelnummer
375416
Hersteller Typ
G3PE-535B-3 12-24VDC
Hersteller Artikel Nr.:
375416
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 24 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
35 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
35 A
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
1.253 kg


