OMRON - Industrierelais - Halbleiterrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 124671
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4 .. 6 V
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 0.1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536853418625
Sonepar Artikelnummer
120415027
Hersteller Artikelnummer
124671
Hersteller Typ
G3R-IDZR1SN-UTU 12-24VDC
Hersteller Artikel Nr.:
124671
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4 .. 6 V
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
0.1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0.1 A
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
-8888 A
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.016 kg


