OMRON - Industrierelais - Halbleiterrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 377390
Werkstoff - rostfreier Stahl
Form - sonstige
Nenndurchmesser Kanal Anschluss - 125 mm
Frontbreite - 375 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583045538
Sonepar Artikelnummer
120415065
Hersteller Artikelnummer
377390
Hersteller Typ
G3NA-450B-UTU-2 5-24VDC
Hersteller Artikel Nr.:
377390
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Form:
sonstige
Nenndurchmesser Kanal Anschluss:
125 mm
Frontbreite:
375 mm
Frontlänge:
160 mm
Einbauring:
Gummiring
Mit Volumeneinstellung:
Ja
Farbe:
weiß
Einbautiefe:
40 mm
Luftzufuhrventil:
Ja
Abluftventil:
Ja
RAL-Nummer:
9016
Kapazität:
60 m³/h
Selbstregulierend:
Nein
Zweifach verstellbar:
Nein
Hoch induzierend:
Nein
Mit Filter:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.129 kg


