Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Industrierelais MK Serie, 110 VAC

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Industrierelais MK Serie, 110 VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 376349

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 88 .. 121 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648413725

Sonepar Artikelnummer

120415360

Hersteller Artikelnummer

376349

Hersteller Typ

MKS3P-5 110VAC

Hersteller Artikel Nr.:

376349

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

88 .. 121 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Nennstrom:

5 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

88 .. 121 V

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

34.5 mm

Höhe:

34.5 mm

Tiefe:

52.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

2.037 kg

Industrierelais MKS3P-5 von OMRON der MK-Serie, 3-polig (3PDT), Spulenspannung 110 VAC. Für industrielle Steuerungsanlagen mit drei simultanen Schaltpfaden auf 110-V-AC-Steuerspannungsebene.