OMRON - Industrierelais, SSR, 100-240 VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 124670
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 0.1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536854686887
Sonepar Artikelnummer
120415026
Hersteller Artikelnummer
124670
Hersteller Typ
G3R-IAZR1SN-UTU 100-240VAC
Hersteller Artikel Nr.:
124670
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
0.1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0.1 A
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
-8888 A
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.370 kg


