Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Industrierelais steckb. 1 W 10 A, mech.&LED Indikator 120VAC

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Industrierelais steckb. 1 W 10 A, mech.&LED Indikator 120VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 125343

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 96 .. 132 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854936524

Sonepar Artikelnummer

120772169

Hersteller Artikelnummer

125343

Hersteller Typ

G2R-1-SN 120VAC (S)

Hersteller Artikel Nr.:

125343

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

96 .. 132 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Nennstrom:

10 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

96 .. 132 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

13 mm

Höhe:

29 mm

Tiefe:

35.5 mm

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

2.050 kg

Omron G2R-1-SN 120VAC Industrierelais, steckbar, 1 Wechsler, 10 A, 120 V AC, mit mechanischem und LED-Indikator. Schaltrelais mit Steckfassung für den Einbau in PY/PL/PYF-Sockeln, für Schalt- und Steueraufgaben in der Automatisierungstechnik.