Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Industrierelais Zwillings-Crossbar-Kontak.4W 30VDC 250VAC/3A

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Industrierelais Zwillings-Crossbar-Kontak.4W 30VDC 250VAC/3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104349

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854364419

Sonepar Artikelnummer

120772296

Hersteller Artikelnummer

104349

Hersteller Typ

MY4ZIN 24VAC (S)

Hersteller Artikel Nr.:

104349

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Breite:

21.5 mm

Höhe:

28 mm

Tiefe:

36 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.364 kg

Omron MY4ZIN 24VAC Industrierelais 14-pin, 4-polig (4PDT), Gabelkontakte, 3 A, 24 V AC. Niederspannungs-Ausführung für 24-V-Steuerkreise. Für Steueraufgaben mit hohem Schaltvermögen, 14-poliger Sockel kompatibel mit PL14/PTF14-Sockeln.