OMRON - Industrirelais Zwillings-Crossbar-Kontakte 220/240V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113924
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536854364761
Sonepar Artikelnummer
120772311
Hersteller Artikelnummer
113924
Hersteller Typ
MY4ZN-CR 220/240VAC (S)
Hersteller Artikel Nr.:
113924
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Breite:
21.5 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
36 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.380 kg


