Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Infrarot Temperatursensor, 0…400 °C, M18, Ausgang 4…20mA

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Infrarot Temperatursensor, 0…400 °C, M18, Ausgang 4…20mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 267944

  • Ausführung - Stift

  • Messbereich - 0 .. 400 °C

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge der Sonde - 120 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648644242

Sonepar Artikelnummer

120412942

Hersteller Artikelnummer

267944

Hersteller Typ

ES1C-A40

Hersteller Artikel Nr.:

267944

Ausführung:

Stift

Messbereich:

0 .. 400 °C

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge der Sonde:

120 mm

Länge des Anschlusskabels:

2 m

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.231 kg

Temperatursensor - Infrarot Temperatursensor 0…400 °C - M18 Edelstahl - Ausgang 4…20mA -Versorgungsspannung 12…24V DC