Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Infrarot-Thermoelement, 10 bis 70 °C

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Infrarot-Thermoelement, 10 bis 70 °C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 171655

  • Ausführung - Stift

  • Messbereich - 10 .. 70 °C

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge der Sonde - 44.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648047654

Sonepar Artikelnummer

120412939

Hersteller Artikelnummer

171655

Hersteller Typ

ES1B 10-70C

Hersteller Artikel Nr.:

171655

Ausführung:

Stift

Messbereich:

10 .. 70 °C

Werkstoff:

Kunststoff

Länge der Sonde:

44.5 mm

Länge des Anschlusskabels:

3 m

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.177 kg

Temperatur - / Prozessregler - Infrarot Thermoelement Typ K 12/24VDC - Linearisierter Bereich 10-70°C - Versorgungsspannung 12V