OMRON - Intelligenter taktiler Sensorverstärker und -Anzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 175666
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - JP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4547648095488
Sonepar Artikelnummer
120412913
Hersteller Artikelnummer
175666
Hersteller Typ
ZX-TDA41 2M
Hersteller Artikel Nr.:
175666
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.204 kg
Advanced Sensor - Controller für taktilen Sensor Typ ZX - ABS-Gehäuse für DIN-Schienenmontage - bis 1ms, 12..24VDC, PNP - 2m PVC-Kabel (4Aus-, 3Eingänge, Analog U/I) - direkte Gut-/Schlechtauswertung - 4 Betriebsmodi inkl. Differenzmodus - Einstellungen für verschiedene Oberflächen - Automatisch, Metall, Weiss, Schwarz - übersichtliche Anzeige aller Daten - Exzentrizizät, Min-/Maxwerte direkt im Controller - Mittelwertbildung - kombinierbar mit weiteren Controllern - Entkopplung mehrerer Kanäle - Schutzklasse: IP50 - Zulassungen: UL, CE


