Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Intelligenter Verstärker für Laserlichtband ZX-GT

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Intelligenter Verstärker für Laserlichtband ZX-GT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 238015

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Vorausfallmeldung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648424387

Sonepar Artikelnummer

120412867

Hersteller Artikelnummer

238015

Hersteller Typ

ZX-GTC41

Hersteller Artikel Nr.:

238015

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Vorausfallmeldung:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Zeitfunktion:

Nein

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.312 kg

Advanced Sensor - Controller für Laserlichtband ZX-GT - ABS-Gehäuse für DIN-Schienenmontage - 12..24VDC, PNP - 2m PVC-Kabel (4Aus-, 3Eingänge, Analog U/I) - direkte Gut-/Schlechtauswertung - verschiedene Messfunktionen - Exzentrizizät, Min-/Maxwerte direkt im Controller - Mittelwertbildung - kombinierbar mit weiteren Controllern - Schutzklasse: IP50 - Zulassungen: UL, CE