Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Interface, PC-USB an RS-232C, Treiber sind auf der CD-ROM

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Interface, PC-USB an RS-232C, Treiber sind auf der CD-ROM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 103601

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854935596

Sonepar Artikelnummer

120417541

Hersteller Artikelnummer

103601

Hersteller Typ

CS1W-CIF31

Hersteller Artikel Nr.:

103601

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Ethernet:

Nein

Fast Ethernet:

Nein

Gigabit Ethernet:

Nein

Power over Ethernet:

Nein

Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps VF-45-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps MTRJ-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der GBIC-Ports (SX):

0

Anzahl der GBIC-Ports (LX):

0

Anzahl der Mini-GBIC-Ports (SX):

0

Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX):

0

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0 V

Versorgungsspannung DC:

0 V

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Managed:

Nein

Bauform:

sonstige

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

84716070

Gewicht:

0.143 kg

Speicherprogrammierbare Steuerung - Schnittstellenwandler - USB IBM-RS232 - Kabellänge: 50cm