OMRON - IP67 Power Supply, 360 W, 2 M12-L output connectors, with IO-Link

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 729424
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 .. 28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4550431180278
Sonepar Artikelnummer
121402660
Hersteller Artikelnummer
729424
Hersteller Typ
S8NR-S36024-A0L2-IL3
Hersteller Artikel Nr.:
729424
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 .. 28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Leistungsabgabe:
360 W
2. Ausgangsspannung:
24 .. 28 V
3. Ausgangsspannung:
24 .. 28 V
Max. Ausgangsstrom 2:
10 A
Max. Ausgangsstrom 3:
10 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Nennwert Ausgangsspannung 2:
24 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 2:
10 A
Nennwert Ausgangsstrom 3:
10 A
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
400 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
10.3
Einbaubreite:
181 mm
Einbauhöhe:
183 mm
Direktmontage möglich:
Ja
Breite:
181 mm
Höhe:
183 mm
Tiefe:
58.7 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
1.800 kg


