Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Kabel, CP1 zu CP1-Erweiterungsbaugruppen, 80 cm

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Kabel, CP1 zu CP1-Erweiterungsbaugruppen, 80 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 209406

  • Art des elektrischen Zubehörs - Verbindungskabel

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648203630

Sonepar Artikelnummer

120413485

Hersteller Artikelnummer

209406

Hersteller Typ

CP1W-CN811

Hersteller Artikel Nr.:

209406

Art des elektrischen Zubehörs:

Verbindungskabel

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.068 kg

Speicherprogrammierbare Steuerung - Kabel + Zubehör CP1 - Verbindungskabel für Erweiterung - Kabellänge 80cm - Erweiterung an CP1H anzuschliessen - IP20 - CE, cULus, Lloyds