Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Kabel für XW2_-40_ Klemmblöcke

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Kabel für XW2_-40_ Klemmblöcke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107448

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 1 m

  • Geeignet für analoge Signale - Nein

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854792908

Sonepar Artikelnummer

120413294

Hersteller Artikelnummer

107448

Hersteller Typ

XW2Z-100K

Hersteller Artikel Nr.:

107448

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

1 m

Geeignet für analoge Signale:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Polzahl:

40

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Ja

Geeignet für digitale Signale:

Ja

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.167 kg

Zubehör für programmierbare Steuerung - Verbindungskabel für XW2_-40_ Klemmblöcke - Steckverbinder: MIL40p. - MIL40p. - Kabellänge 100cm, Flachkabel, aufgerollt - Für SPS-E/A-Baugruppen mit 40p. MIL-Stecker