Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Kabel, RS-232C, NT/NS/NB HMI D-sub 9p. SPS D-Sub

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Kabel, RS-232C, NT/NS/NB HMI D-sub 9p. SPS D-Sub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105353

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854230226

Sonepar Artikelnummer

120413112

Hersteller Artikelnummer

105353

Hersteller Typ

XW2Z-200T

Hersteller Artikel Nr.:

105353

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Länge:

2 m

Ader-Zahl:

9

Mantel-Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.166 kg

Zubehör für programmierbare Steuerung - Kabel für serielle Schnittstellen - NT/NS RS-232C, D-Sub 9-p. - SPS RS-232C, D-Sub 9-p. - Kabellänge 200cm - Äquivivalent: CBL405C 2M