Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Kabel von XW2B-20J6-8A/40J6-9A bis CJ1M-CPU21/22/23, 1 m

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Kabel von XW2B-20J6-8A/40J6-9A bis CJ1M-CPU21/22/23, 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 281447

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 1 m

  • Geeignet für analoge Signale - Nein

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648521086

Sonepar Artikelnummer

120413434

Hersteller Artikelnummer

281447

Hersteller Typ

XW2Z-100J-A33

Hersteller Artikel Nr.:

281447

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

1 m

Geeignet für analoge Signale:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

40

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Ja

Geeignet für digitale Signale:

Ja

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.153 kg

Zubehör für programmierbare Steuerung - Verbindungskabel für XW2B-20J6-8A/40J6-9A - Zur Positioniersteuerung CJ1M-CPU21/22/23 - SS2 Servo - Länge: 1m