Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Kabel zum Klemmblock für CN1 Steuersignale, 1m

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Kabel zum Klemmblock für CN1 Steuersignale, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 323497

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 1 m

  • Geeignet für analoge Signale - Nein

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648737951

Sonepar Artikelnummer

120413439

Hersteller Artikelnummer

323497

Hersteller Typ

XW2Z-100J-B34

Hersteller Artikel Nr.:

323497

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

1 m

Geeignet für analoge Signale:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

20

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Ja

Geeignet für digitale Signale:

Ja

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.119 kg

Servo / Motion - Zubehör: SmartStep 2/G/G5 Serie - 26 pol Klemmblockkabel - Für CN1 Steuersignale - Länge 1m - Schutzklasse: IP 54 - Zulassungen: CE, VDE