OMRON - Klemmenblock für allgemeine Anwendung, MIL-Stecker 40-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 372885
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss
Polzahl - 40
Bemessungsspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583367326
Sonepar Artikelnummer
120416862
Hersteller Artikelnummer
372885
Hersteller Typ
XW2R-J40G-T
Hersteller Artikel Nr.:
372885
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Polzahl:
40
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
1
Tiefe:
48.4 mm
Breite:
151.7 mm
Höhe:
50 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.196 kg


