OMRON - Klemmenblock, passend zu CJ1W-CTL41-E, schraublos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180645
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss
Polzahl - 40
Bemessungsspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4547648089852
Sonepar Artikelnummer
120416869
Hersteller Artikelnummer
180645
Hersteller Typ
XW2G-40G7
Hersteller Artikel Nr.:
180645
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Polzahl:
40
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
1
Tiefe:
45 mm
Breite:
157 mm
Höhe:
44.2 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.166 kg


