Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - kompakter Sicherheits-Laser Scanner Typ 3, max. Reichw. 3m

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - kompakter Sicherheits-Laser Scanner Typ 3, max. Reichw. 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 674734

  • Abtastrate - 0.4 Hz

  • Anzahl der Schutzfelder - 140

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Detektionsvermögen für Probekörper - 70 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583409224

Sonepar Artikelnummer

120416215

Hersteller Artikelnummer

674734

Hersteller Typ

OS32C-SP1-DM

Hersteller Artikel Nr.:

674734

Abtastrate:

0.4 Hz

Anzahl der Schutzfelder:

140

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Detektionsvermögen für Probekörper:

70 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

105 mm

Höhe des Sensors:

105 mm

Länge des Sensors:

143 mm

Mit konfigurierbarem Meldeausgang:

Ja

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

250 mA

Umgebungstemperatur:

-10 .. 50 °C

Reaktionszeit:

80 ms

Reichweite des Messbereiches:

10 m

Reichweite des Schutzfeldes:

3 m

Reichweite des Warnfeldes:

10 m

Scanwinkel:

270 °

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

2 V

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

16.8 .. 30 V

Spannungsart:

DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Mit Warnfeldausgang:

Ja

Wellenlänge des Sensors:

905 nm

Mit Wiederanlaufsperre:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

1.705 kg

Sicherheitstechnik - kompakter Sicherheits-Laser Scanner Typ 3 - Höhe nur 104,5 mm, Gewicht nur 1,3 kg - Scanwinkel 270° - 1 Sicherheitszone bis 3 m und 2 Warnzonen bis 10 m - bis zu 70 Zonen einstellbar - 8 LED-Sektor-Anzeigen - Ethernet-Schnittstelle zur Statusüberwachung, Konfiguration und Meßdatenausgabe - PL d Kat. 3 nach EN ISO 13849-1, TÜV-Zulassung - Kabelabgang seitlich