Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Kontakteinheit mit Lampensockel, 1 W, Steckschuhe, lötbar

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Kontakteinheit mit Lampensockel, 1 W, Steckschuhe, lötbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 160076

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536853010263

Sonepar Artikelnummer

120414915

Hersteller Artikelnummer

160076

Hersteller Typ

A16-1

Hersteller Artikel Nr.:

160076

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötfahnenanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85365015

Gewicht:

0.004 kg

Industrie Schalter - A16-Befehls - /Meldegeräte für 16mm Bohrung - Kontakteinheit mit Lampensockel - 2W, Steckschuhe, lötbar - EN60947-5-1, UL, CSA