OMRON - Kühlkorper für G3NA Halbleiterrelais, G3NA-205/210/410/D210

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105361
Höhe - 47 mm
Breite - 100 mm
Tiefe - 51 mm
Herkunftsland - JP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536854247132
Sonepar Artikelnummer
120412626
Hersteller Artikelnummer
105361
Hersteller Typ
Y92B-N50
Hersteller Artikel Nr.:
105361
Höhe:
47 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
51 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.205 kg
Industrie Relais - Kühlkorper für G3NA Halbleiterrelais - G3NA-205/210/410/D210


