OMRON - Kühlkorper für G3NA Halbleiterrelais, G3NA-220/420

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107399
Höhe - 75 mm
Breite - 100 mm
Tiefe - 100 mm
Herkunftsland - JP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536854247149
Sonepar Artikelnummer
120412627
Hersteller Artikelnummer
107399
Hersteller Typ
Y92B-N100
Hersteller Artikel Nr.:
107399
Höhe:
75 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.413 kg
Industrie Relais - Kühlkorper für G3NA Halbleiterrelais - G3NA-220/420


