Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Kunsstoffgehäuse, IP50, 6 mm Welle, 1,8° Auflösung

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Kunsstoffgehäuse, IP50, 6 mm Welle, 1,8° Auflösung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106174

  • Ausführung - Absolutwertgeber

  • Physikalisches Messprinzip - optisch

  • Max. Impulszahl - 256

  • Signalausgänge des Drehgebers - A+B

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854588532

Sonepar Artikelnummer

120416766

Hersteller Artikelnummer

106174

Hersteller Typ

E6CP-AG5C-C 256 2M

Hersteller Artikel Nr.:

106174

Ausführung:

Absolutwertgeber

Physikalisches Messprinzip:

optisch

Max. Impulszahl:

256

Signalausgänge des Drehgebers:

A+B

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Baugröße:

50 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der Umdrehungen:

1000

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

256

Impulszahl pro Umdrehung:

5000

Durchmesser der Welle:

5.98 .. 5.992 mm

Programmierbar:

Nein

Ausführung des Übertragungsweges:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP50

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90329000

Gewicht:

0.252 kg

Drehgeber