Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Lampenfassung (BA 9s), ohne Vorwiderstand

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Lampenfassung (BA 9s), ohne Vorwiderstand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 160858

  • Fassung - BA9s

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 0 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854408274

Sonepar Artikelnummer

120414920

Hersteller Artikelnummer

160858

Hersteller Typ

A22-TN

Hersteller Artikel Nr.:

160858

Fassung:

BA9s

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

0 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

sonstige

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Trafo integriert:

Ja

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Mit integrierter Diode:

Nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

0 V

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85365015

Gewicht:

0.735 kg

Industrie Schalter - A22-Befehls - /Meldegeräte für 22,5mm Bohrung - Zubehör, alle Taster und Meldeleuchten - Lampenfassung - ohne Vorwiderstand - EN60947-5-1, UL, CSA