Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Laser-Abstandssensorkopf, 100 ± 40 mm, Lichtfleck-Fokus

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Laser-Abstandssensorkopf, 100 ± 40 mm, Lichtfleck-Fokus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 154718

  • Abtastprinzip - Reflexionssystem

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854772306

Sonepar Artikelnummer

120416235

Hersteller Artikelnummer

154718

Hersteller Typ

ZX-LD100

Hersteller Artikel Nr.:

154718

Abtastprinzip:

Reflexionssystem

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Messbereich Länge:

60 .. 140 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Ausgaberate:

6600 Hz

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

12 .. 24 V

Breite des Sensors:

17 mm

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Höhe des Sensors:

32 mm

Länge des Sensors:

26 mm

Einstellverfahren:

Teach-In

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Geometrische Auflösung:

0.016 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Lichtfleck:

0.008 mm²

Relative Linearitätsabweichung:

0.2 %

Max. Ausgangsstrom:

50 mA

Messverfahren für optische Abstandsmessung:

Triangulation

Schaltfrequenz:

6600 Hz

Standard für Schnittstellen:

analog

Schutzart (IP):

IP50

Schutzart (NEMA):

sonstige

Spannungsart:

DC

Tastfunktion:

hellschaltend

Umgebungstemperatur:

0 .. 50 °C

Vorausfallmeldung:

Nein

Werkstoff der optischen Fläche:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Relative Wiederholgenauigkeit:

0 %

Mit Zeitfunktion:

Nein

AWG-Nummer:

28

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.103 kg

Advanced Sensor - Laser-Distanzmesskopf, Messbereich 60..140mm - zur Verwendung mit Verstärkern Typ ZX-L - 0,5m Anschlusskabel