Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Laser-Abstandssensorkopf, 50 ± 10mm, Punktstrahl

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Laser-Abstandssensorkopf, 50 ± 10mm, Punktstrahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 351519

  • Abtastprinzip - Reflexionssystem

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583005914

Sonepar Artikelnummer

120416238

Hersteller Artikelnummer

351519

Hersteller Typ

ZX2-LD50 0.5M

Hersteller Artikel Nr.:

351519

Abtastprinzip:

Reflexionssystem

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Messbereich Länge:

40 .. 60 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Ausgaberate:

16600 Hz

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

10 .. 30 V

Breite des Sensors:

22.6 mm

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Höhe des Sensors:

47.5 mm

Länge des Sensors:

35.5 mm

Einstellverfahren:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Geometrische Auflösung:

0.0015 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Lichtfleck:

0.003 mm²

Relative Linearitätsabweichung:

0.1 %

Max. Ausgangsstrom:

50 mA

Messverfahren für optische Abstandsmessung:

Triangulation

Schaltfrequenz:

16600 Hz

Standard für Schnittstellen:

analog

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Spannungsart:

DC

Tastfunktion:

hellschaltend

Umgebungstemperatur:

0 .. 50 °C

Vorausfallmeldung:

Nein

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Relative Wiederholgenauigkeit:

0 %

Mit Zeitfunktion:

Nein

AWG-Nummer:

28

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.164 kg

Advanced Sensor - Laser-Distanzmesskopf, Messbereich 40..60mm - zur Verwendung mit Verstärkern Typ ZX2-LDA - 0,5m Anschlusskabel, robotiktauglich - IP67 - Auflösung 1,5µm - Punktstrahl