OMRON - LCD-Betriebsstundenzähler, grau, 48x24mm², o. Hilfsspannung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 672674
Montageart - Frontmontage
Ausführung - digital
Zählbereich - 999.999 h
Reset-Funktion - Reset-Eingang
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583755970
Sonepar Artikelnummer
120416717
Hersteller Artikelnummer
672674
Hersteller Typ
H7ET-NFV1
Hersteller Artikel Nr.:
672674
Montageart:
Frontmontage
Ausführung:
digital
Zählbereich:
999.999 h
Reset-Funktion:
Reset-Eingang
Eingangsspannung:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Laufanzeige:
Ja
Anzahl der Zeichen:
7
Frequenz der Eingangsspannung:
50 .. 60 Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
10 s
Breite:
48 mm
Höhe:
24 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2.7
Einbautiefe:
48.5 mm
Frontplatte Breite:
48 mm
Frontplatte Höhe:
24 mm
Durchmesser Frontmontageausschnitt:
48 mm
Befestigung bis max. Wandstärke:
48.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
90291000
Gewicht:
0.081 kg


