OMRON - LCD-Betriebsstundenzähler, grau, 48x24mm², o. Hilfsspannung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 672656
Montageart - Frontmontage
Ausführung - digital
Zählbereich - 1e+006 h
Reset-Funktion - Reset-Eingang
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583755833
Sonepar Artikelnummer
120416719
Hersteller Artikelnummer
672656
Hersteller Typ
H7ET-N
Hersteller Artikel Nr.:
672656
Montageart:
Frontmontage
Ausführung:
digital
Zählbereich:
1e+006 h
Reset-Funktion:
Reset-Eingang
Eingangsspannung:
0 V
Laufanzeige:
Ja
Anzahl der Zeichen:
7
Frequenz der Eingangsspannung:
0 Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
10 s
Breite:
48 mm
Höhe:
24 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2.7
Einbautiefe:
48.5 mm
Frontplatte Breite:
48 mm
Frontplatte Höhe:
24 mm
Durchmesser Frontmontageausschnitt:
48 mm
Befestigung bis max. Wandstärke:
48.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
90291000
Gewicht:
0.894 kg


