OMRON - LCD-Drehzahlmesser, 48x24mm, grau, o. Hilfsspannung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 672678
Messbereich - 0 .. 9999 1/min
Spannungsart - DC
Ausführung - Einbau
Messwerk - digital
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583755796
Sonepar Artikelnummer
120416762
Hersteller Artikelnummer
672678
Hersteller Typ
H7ER-NV1
Hersteller Artikel Nr.:
672678
Messbereich:
0 .. 9999 1/min
Spannungsart:
DC
Ausführung:
Einbau
Messwerk:
digital
Max. Zeigerausschlag:
-8888 °
Genauigkeitsklasse:
99999
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
48 mm
Höhe:
24 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2.7
Skalenbeleuchtung:
Nein
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
90291000
Gewicht:
0.866 kg


