Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - LCD-Summenzähler, schwarz, 48x24mm, Display: 24VDC,30Hz/1kHz

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - LCD-Summenzähler, schwarz, 48x24mm, Display: 24VDC,30Hz/1kHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 672661

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Eingangsspannung DC - 24 V

  • Frequenz der Eingangsspannung - 1000 Hz

  • Ausführung - DIN-Schiene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583755680

Sonepar Artikelnummer

120416757

Hersteller Artikelnummer

672661

Hersteller Typ

H7EC-NV-BH

Hersteller Artikel Nr.:

672661

Eingangsspannung AC 50 Hz:

0 V

Eingangsspannung DC:

24 V

Frequenz der Eingangsspannung:

1000 Hz

Ausführung:

DIN-Schiene

Breite:

48 mm

Höhe:

24 mm

Anzahl der Zeichen:

8

Eingangsspannung AC 60 Hz:

0 V

Genauigkeitsklasse:

1e+008

Verlustleistung:

0.3 W

Spannungsart:

sonstige

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2.7

Messwerk:

digital

Mit Reset-Funktion:

Ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

90291000

Gewicht:

0.084 kg

Zähler - LCD-Summenzähler, Frontmaß: 48x24mm - 24VDC für Beleuchtung, schwarzes Gehäuse - 30Hz oder 1 kHz / 0..99999999 - Eingangssignal: 5..30VDC, PNP/NPN - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1