OMRON - LCD-Summenzähler, schwarz, 48x24mm, o. Hilfsspannung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 672677
Eingangsspannung AC 50 Hz - 0 V
Eingangsspannung DC - 9 V
Frequenz der Eingangsspannung - 1000 Hz
Ausführung - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583755642
Sonepar Artikelnummer
120416755
Hersteller Artikelnummer
672677
Hersteller Typ
H7EC-N-B
Hersteller Artikel Nr.:
672677
Eingangsspannung AC 50 Hz:
0 V
Eingangsspannung DC:
9 V
Frequenz der Eingangsspannung:
1000 Hz
Ausführung:
DIN-Schiene
Breite:
48 mm
Höhe:
24 mm
Anzahl der Zeichen:
8
Eingangsspannung AC 60 Hz:
0 V
Genauigkeitsklasse:
1e+008
Verlustleistung:
4.7 W
Spannungsart:
sonstige
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2.7
Messwerk:
digital
Mit Reset-Funktion:
Ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
90291000
Gewicht:
0.079 kg


