Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - LED, 24 VDC, Rot

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - LED, 24 VDC, Rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 149210

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - JP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536853009649

Sonepar Artikelnummer

120414897

Hersteller Artikelnummer

149210

Hersteller Typ

A16-24DR

Hersteller Artikel Nr.:

149210

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85365015

Gewicht:

0.067 kg

Industrie Schalter - A16-Befehls - /Meldegeräte für 16mm Bohrung - Leuchtmittel, - LED, rot, 24VDC - EN60947-5-1, UL, CSA