OMRON - Leistungmodul (Ersatzteil), für G3PA-240B-VD DC5-24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 377393
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 19 .. 264 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 5 .. 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 40 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536854866722
Sonepar Artikelnummer
120412665
Hersteller Artikelnummer
377393
Hersteller Typ
G32A-A40-VD 5-24VDC
Hersteller Artikel Nr.:
377393
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
19 .. 264 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5 .. 24 V
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
40 A
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
19 .. 264 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nullpunktschaltend:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
20 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.066 kg


