OMRON - Leistungmodul (Ersatzteil), für G3PA-430B-VD DC12-24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 377396
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 150 .. 440 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 .. 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 30 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536854866791
Sonepar Artikelnummer
120412668
Hersteller Artikelnummer
377396
Hersteller Typ
G32A-A430-VD 12-24VDC
Hersteller Artikel Nr.:
377396
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
150 .. 440 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 24 V
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
30 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
30 A
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
150 .. 440 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
-8888 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.070 kg


