OMRON - Leiterplattensockel für Sicherheitsrelais G7SA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 377192
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Montageart - sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 14
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583409040
Sonepar Artikelnummer
120412751
Hersteller Artikelnummer
377192
Hersteller Typ
P7SA-14P
Hersteller Artikel Nr.:
377192
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Montageart:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
14
Breite:
60 mm
Höhe:
41.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
15 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.124 kg


