OMRON - Leiterplattensockel für Sicherheitsrelais G7SA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 377193
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Montageart - sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583409057
Sonepar Artikelnummer
120412752
Hersteller Artikelnummer
377193
Hersteller Typ
P7SA-10P
Hersteller Artikel Nr.:
377193
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Montageart:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
10
Breite:
50 mm
Höhe:
41.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
15 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.114 kg


