Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Leitungsdose für EE-SX Sensoren, 2m

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Leitungsdose für EE-SX Sensoren, 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 127848

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536853231057

Sonepar Artikelnummer

120413136

Hersteller Artikelnummer

127848

Hersteller Typ

EE-1010 2M

Hersteller Artikel Nr.:

127848

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Kabellänge:

2 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Farbe des Kabelmantels:

grau

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Nein

Kabeltyp:

mehradrig

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuSn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-10 .. 60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10 .. 60 °C

Durchgangswiderstand:

20 mOhm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.053 kg

Leitungsdose EE-1010 (2 m) von OMRON für EE-SX-Sensoren, mit 2 m Anschlusskabel. Ermöglicht die einfache und schnelle Verkabelung von OMRON-EE-SX-Gabellichtschranken ohne aufwändige Eigenkonfektion. Kompatibel mit Sensoren der EE-SX-Familie.