OMRON - Leuchtmelder M22N, Kunststoff, Flach, Gelb, 220/230/240 VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 672598
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - gelb
Ausführung der Fassung - LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734088145
Sonepar Artikelnummer
120416887
Hersteller Artikelnummer
672598
Hersteller Typ
M22N-BC-TYA-YE-P
Hersteller Artikel Nr.:
672598
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
gelb
Ausführung der Fassung:
LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 .. 240 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Ausführung der Linse:
flach
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
22.3 mm
Mit Frontring:
Nein
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85365015
Gewicht:
0.410 kg


