OMRON - Leuchtmelder M22N, Kunststoff, Flach, Grün, 12 VDC, Push-In Plus Technologie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 676299
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - grün
Ausführung der Fassung - LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 10.8 .. 13.2 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583710139
Sonepar Artikelnummer
120416880
Hersteller Artikelnummer
676299
Hersteller Typ
M22N-BN-TGA-GB
Hersteller Artikel Nr.:
676299
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Ausführung der Fassung:
LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
10.8 .. 13.2 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung der Linse:
flach
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
22.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85365015
Gewicht:
0.034 kg


