Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Leuchtmelder M22N, Kunststoff, Flach, Rot, 24V, Push-In Plus

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Leuchtmelder M22N, Kunststoff, Flach, Rot, 24V, Push-In Plus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 672579

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - rot

  • Ausführung der Fassung - LED

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 21.6 .. 26.4 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4549734088022

Sonepar Artikelnummer

120416890

Hersteller Artikelnummer

672579

Hersteller Typ

M22N-BC-TRA-RC-P

Hersteller Artikel Nr.:

672579

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

rot

Ausführung der Fassung:

LED

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

21.6 .. 26.4 V

Spannungsart:

AC/DC

Bauform der Linse:

rund

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Mit Leuchtmittel:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Ausführung der Linse:

flach

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

22.3 mm

Höhe der Öffnung:

22.3 mm

Mit Frontring:

Nein

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85365015

Gewicht:

0.365 kg

Leuchtmelder M22N, - Kunststoff, - Flach, - Rot, - 24V, - Push-In Plus Technologie