OMRON - Lichtleiterverstärker, LED-Balkenanzeige, DC, 3-adrig, PNP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 239760
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 .. 24 V
Max. Ausgangsstrom - 50 mA
Schaltfrequenz - 2500 Hz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4547648358859
Sonepar Artikelnummer
120415513
Hersteller Artikelnummer
239760
Hersteller Typ
E3X-NA41V 2M
Hersteller Artikel Nr.:
239760
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 24 V
Max. Ausgangsstrom:
50 mA
Schaltfrequenz:
2500 Hz
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Mit Austastfunktion:
Nein
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 V
Spannungsart:
DC
Breite des Verstärkers:
12 mm
Höhe des Verstärkers:
33 mm
Länge des Verstärkers:
81.5 mm
Durchmesser Sensor:
-8888 mm
Anzeige:
Balkenanzeige
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Gehäusebauform:
Quader
Laserschutzklasse:
sonstige
Leerlaufstrom:
35 mA
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Umgebungstemperatur:
-25 .. 55 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Mit Zeitfunktion:
Ja
AWG-Nummer:
24
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.095 kg


