OMRON - Linse für E32-C42, Abstand und Lichtfleck variabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 323185
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4547648667937
Sonepar Artikelnummer
120412817
Hersteller Artikelnummer
323185
Hersteller Typ
E39-F3A
Hersteller Artikel Nr.:
323185
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85414900
Gewicht:
0.002 kg
Fotoschalter - Zubehör:Vorsatzlinse für koaxiale Lichtleiter - Fokus 7 mm, für 3mm Lichtleiterkopf - Erfassung mit kleinstem Lichtfleck - für E32-C42, -D42


