Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Linse für E32-EC41, Abstand 17mm, Lichtfleck 0,2mm

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Linse für E32-EC41, Abstand 17mm, Lichtfleck 0,2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 323189

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648667975

Sonepar Artikelnummer

120412819

Hersteller Artikelnummer

323189

Hersteller Typ

E39-F3B

Hersteller Artikel Nr.:

323189

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85414900

Gewicht:

0.002 kg

Fotoschalter - Zubehör:Vorsatzlinse für koaxiale Lichtleiter - Fokus 17 mm, für 3mm Lichtleiterkopf - Erfassung mit kleinstem Lichtfleck - für E32-EC31, -EC41