OMRON - Linse für Einweglichtschranke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 305601
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4547648651134
Sonepar Artikelnummer
120412814
Hersteller Artikelnummer
305601
Hersteller Typ
E39-F18
Hersteller Artikel Nr.:
305601
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85414900
Gewicht:
0.004 kg
Fotoschalter - Zubehör: Vorsatzlinse für Lichtleiter - für koaxiale Taster mit M6 Gewinde - zur Erhöhung der Reichweite - 3mm Lichtfleck bei 50mm Tastabstand - für E32-CC200, -CC200R, -C11-N


