OMRON - Lochblende für E3T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156507
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - JP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536853296834
Sonepar Artikelnummer
120412811
Hersteller Artikelnummer
156507
Hersteller Typ
E39-S63
Hersteller Artikel Nr.:
156507
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Fotoschalter - Zubehör: Lochblende - Ø 0,5mm, Ø 1mm - Schraubbefestigung - für E3T-ST1


